Horizontale klem plus met rode handgreep

Artikelnummer: 555176
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 555176
EAN/GTIN 4020772004293
Nummer fabrikant 555176
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem plus met rode handgreep, met grotere houdkrachten, open klemarm en horizontale voet.
Roestvrij staal gepolijst. Lagerpunten zijn gesmeerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklemstuk met bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met niet-roestige klemschroef nr. 68301NI. Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 8,0 kN
  • Spanschroef: M10 x 76
  • Gewicht: 1250 g
  • Maat: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69,0
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min.: -2
  • HW max.: 17,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76
  • α: 90°

Diensten en productadviseurs

Meld u aan