Horizontálna svorka plus s červeným rukoväť

Č. pol.: 555176
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 555176
EAN/GTIN 4020772004293
Číslo výrobcu 555176
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka plus s červeným rukoväť, so zvýšenými prídržnými silami, otvoreným upínacím ramenom a horizontálnou pätkou.
Nerezová oceľ leštená. Ložiskové miesta mazané. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou proti strate pre upínaciu skrutku na konci upínacieho ramena.
Kompletný s nehrdzavou upínacou skrutkou č. 68301NI. Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4
  • F1: 3,5kN
  • F2: 8,0kN
  • Prítlačná skrutka: M10 x 76
  • Hmotnosť: 1250 g
  • Veľkosť: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69,0
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min: -2
  • HW max: 17,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L: 329
  • M: 34,5 − 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76
  • α: 90°

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka