ball pressure screw

Nr art.: 554216
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Głowica płaska
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 93 mm
Rozmiar gwintu d1 M24
Wersja Z końcówką
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 12 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Zawartość 1 szt.
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554216
EAN / GTIN 4020772003180
Numer producenta 554216
Numer L L30090 878
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ball screw, tempered steel, burnished.

Cecha szcz.:

  • Size: 44 / 49
  • M1: M24
  • L: 93
  • AF: 12
  • Weight: 275 g