{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa piatta | |
| Con sede | sì | |
| Lunghezza nominale L | 93 mm | |
| Misura del filetto d1 | M24 | |
| Esecuzione | Con punta | |
| Profilo di azionamento | Esagono esterno | |
| Unità apertura | sistema metrico | |
| Larghezza della chiave s | 12 mm | |
| Superficie | es. brunita | |
| Esecuzione codolo | Vollgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Materiale | acciaio |
| Codice articolo | 554216 | |
| EAN / GTIN | 4020772003180 | |
| Codice del produttore | 554216 | |
| Numero-L | L30090 878 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |