Șurub de presiune cu bilă

Cod articol.: 554216
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat Cap plat
Cu manşon ja
Lungime nominală L 93 mm
Dimensiunea filetului d1 M24
Execuție Cu vârf
Profil de antrenare Hexagon exterior
Unitate lățim cheie metric
Deschidere cheie s 12 mm
Suprafaţă brunat
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet M
Cuprins 1 buc.
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 554216
EAN / GTIN 4020772003180
Număr producător 554216
L-Număr L30090 878
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub cu bilă, oțel călit, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 44 / 49
  • M1: M24
  • L: 93
  • SW: 12
  • greutate: 275 g