{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | Tête plate | |
| Avec moyeu | oui | |
| Longueur nominale L | 93 mm | |
| Taille de filetage d1 | M24 | |
| Exécution | avec pointe | |
| Profil d’entraînement | six pans mâle | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture de clé s | 12 mm | |
| Surface | brunissage | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis non spécifiée | |
| Type de filetage | M | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Matériau | acier |
| Référence article | 554216 | |
| EAN / GTIN | 4020772003180 | |
| Réf. fabricant | 554216 | |
| Article hors catalogue | L30090 878 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |