• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugeldruckschraube

Artikel-Nr.: 554216
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Flachkopf
mit Bund ja
Nennlänge L 93 mm
Gewindegröße d1 M24
Ausführung mit Spitze
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 12 mm
Oberfläche brüniert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
Inhalt 1 St.
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554216
EAN / GTIN 4020772003180
Herstellernummer 554216
L-Nummer L30090 878
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugeldruckschraube, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 44 / 49
  • M1: M24
  • L: 93
  • SW: 12
  • Gewicht: 275 g