Kuličkový tlačný šroub

Artiklové číslo: 554216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Tvar hlavy šroubů plochá hlava
S nákružkem ano
Výška příruby L3 93 mm
Rozměr závitu d1 M24
Provedení Se špičkou
Profil pohonu Vnější šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 12 mm
Povrch černěné
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Obsah 1 ks
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554216
EAN / GTIN 4020772003180
Číslo výrobce 554216
L-číslo L30090 878
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kuličkový šroub, temperovaná ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 44 / 49
  • M1: M24
  • L: 93
  • OK: 12
  • hmotnost: 275 g