{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba narzędzi | 6 szt. | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Seria | Classic | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griff | |
| Oznaczenie producenta | Classic VDE Schraubendreher Set für Schlitz- und Phillips-Schrauben | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | zak | |
| Maksymalne napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Zestaw | zak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL) | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 5542. | |
| EAN / GTIN | 7610733063543 | |
| Numer producenta | PB 5542. | |
| Numer L | L60060 2762 |
high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts