Classic screwdriver set for Torx® screws, with wall mount, in a high-quality cardboard box

Nr art.: 440.CBB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba narzędzi 6 szt.
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Seria Classic
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Oznaczenie producenta Classic Schraubendreher Set für Torx®-Schrauben, mit Wandhalter, in hochwertiger Kartonbox
Opakowanie karton
Kolor Czerwony
Wersja proste
Liczba narzędzi 6
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10; TX15; TX20; TX25; TX8
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia gładkie
Zestaw zak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.CBB
EAN / GTIN 7610733280865
Numer producenta PB 440.CBB
Numer L L60060 3050

Opis

Opis:

  • Classic screwdrivers set with wall mount
  • for Torx®-screws
  • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • slim handle, compact and for universal applications
  • high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cecha szcz.:

  • For Torx® screws: 8, 9, 10, 15, 20, 25
  • Profile: for Torx® screws

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Classic" Zobacz wszystkie