• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sady šroubováků VDE

Artiklové číslo: 5542.

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Počet kusů nářadí 6 ks
Barevný odstín, červená Signální červená
Řada Classic
Popsaná část, Signální červená Griff
Označení výrobce Classic VDE Schraubendreher Set für Schlitz- und Phillips-Schrauben
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Barva červená
Provedení rovné
Vhodné pro zkoušku napětí ano
Maximální zkušební napětí 1 000
Počet kusů nářadí 6
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN EN 60900
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); Pro ploché šrouby (SL)
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5542.
EAN / GTIN 7610733063543
Číslo výrobce PB 5542.
L-číslo L60060 2762

Popis

Popis:

  • Klasické šroubováky VDE, sada, plně izolované do 1000 V AC / 1500 V DC podle IEC/EN 60900
  • pro šrouby s drážkou a křížové šrouby
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, šetří místo a je ideální pro jemné seřizování
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
.

Ze stejné série "Classic" Zobrazit všechny