Classic VDE screwdriver set for slotted and Pozidriv screws, in a high-quality cardboard box

Nr art.: 5543.CBB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Liczba narzędzi 6 szt.
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki
Seria Classic
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Oznaczenie producenta Classic VDE Schraubendreher Set
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Do kontroli napięcia nie
Beziskrowy nie
Liczba narzędzi 6
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem nie
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka utwardzana
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia gładkie
Norma DIN EN 60900
Zestaw zak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5543.CBB
EAN / GTIN 7610733280018
Numer producenta PB 5543.CBB
Numer L L60060 2996

Opis

Opis:

  • Classic VDE screwdriver set, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900
  • for slotted and Pozidriv screws
  • VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
  • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • slim handle, compact and ideal for fine tuning work
  • color coded by screw type, quick identification
  • high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts

  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening