Classic VDE screwdriver set for slotted screws, in a high-quality cardboard box

Nr art.: 5550.CBB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Liczba narzędzi 3 szt.
Seria Classic
Oznaczenie producenta Classic VDE Schraubendreher Set für Schlitzschrauben, in hochwertiger Kartonbox
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Czerwony
Do kontroli napięcia zak
Maksymalne napięcie kontrolne 1 000
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN EN 60900
Zestaw zak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5550.CBB
EAN / GTIN 7610733280223
Numer producenta PB 5550.CBB
Numer L L60060 2956

Opis

Opis:

  • Classic VDE screwdriver set in a high-quality paperboard box
  • for slotted and Phillips screws
  • VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
  • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • slim handle, compact and ideal for fine tuning work
  • color coded by screw type, quick identification
  • high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts

  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening