Classic VDE screwdriver set for Torx® screws, in a high-quality cardboard box

Nr art.: 5549.CBB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5549.CBB
EAN / GTIN 7610733280070
Numer producenta PB 5549.CBB
Numer L L60060 3025

Opis

Opis:

  • Classic VDE screwdriver set, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900
  • for Torx®-screws
  • VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
  • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • slim handle, compact and ideal for fine tuning work
  • color coded by screw type, quick identification
  • high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts

  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening

Cecha szcz.:

  • For Torx® screws: 9, 10, 15, 20, 25
  • Profile: for Torx® screws