{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de unelte | 6 buc. | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| Serie | Classic | |
| partea descrisă, Roșu semnal | Griff | |
| Denumirea producătorului | Classic VDE Schraubendreher Set für Schlitz- und Phillips-Schrauben | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Recomandat pentru test de tensiune | Da | |
| Tensiune maximă de testare | 1.000 | |
| Număr de unelte | 6 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Set | Da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 5542. | |
| EAN / GTIN | 7610733063543 | |
| Număr producător | PB 5542. | |
| L-Număr | L60060 2762 |