{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski fioletowy | |
| Oznaczenie producenta | Vliesscheibe HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 50 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Szerokość materiału ściernego | 50,8 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| Stopień rozdrobnienia | wyjątkowo zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Min. porównanie ziarnistości | 50 | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 50 | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 554058 50 | |
| EAN / GTIN | 068060671813 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |