{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abrasifs | Grain abrasif Cubitron™ | |
| Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
| Comparaison grain | 50 | |
| Degré de finesse | extra gros | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| ⌀ disque | 50,8 mm | |
| Référence fabricant | HD-DR | |
| Exécution | x-Extra Coarse | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Type de produit | Nylons abrasifs |
| Référence article | 554058 50 | |
| EAN / GTIN | 068060671813 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |