Vliesschijf HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Korrelvergelijking: 50

Artikelnummer: 554058 50
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,82 / 1 Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,52 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
555 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Cubitron™ slijpkorrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelvergelijking 50
Fijnheidsgraad extra grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 50,8 mm
Artikelomschrijving producent HD-DR
Uitvoering x-Extra Coarse
Maximaal toerental 25.000 min-1
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554058 50
EAN/GTIN 068060671813
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Vliesschijven met agressieve Cubitron-slijpkorrel (CER) gecombineerd met sterk weefsel.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Maakt afschuren en braamvrij finishen met één gereedschap mogelijk. Grote kantstabiliteit en lange levensduur.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573511 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan