Rounový kotouč HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Srovnání zrnitosti: 50

Artiklové číslo: 554058 50
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    47,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    39,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
955 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Brusné zrno Cubitron™
Brusné zkratky Keramické
Srovnání zrnitosti 50
Stupeň jemnosti zvlášť hrubý
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 50,8 mm
Označení výrobce HD-DR
Provedení x-Extra Coarse
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554058 50
EAN / GTIN 068060671813
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Brusné kotouče z netkané textilie s agresivním brusným zrnem Cubitron (CE) v kombinaci s odolnou tkaninou.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Umožňuje úběrdokončování bez otřepů použitím jediného nástroje. Vysoká stabilita hran a dlouhá životnost.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod č. 573511a další.