Disc din material abraziv HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Comparaţie granulaţie: 50

Cod articol: 554058 50
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,83 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    1,52 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
555 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă Cubitron™
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Comparaţie granulaţie 50
Grad de fineţe extra grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Denumirea producătorului HD-DR
Execuţie x-extra grosier
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 554058 50
EAN / GTIN 068060671813
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Discuri din material abraziv cu granulație abrazivă agresivă Cubitron (CER) combinate cu țesătură rezistentă la uzură.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
Permite îndepărtarea şi finisarea fără bavură cu o singură sculă. Rezistenţă mare a muchiilor şi durabilitate ridicată.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc sunt prezentate de la Cod 573511.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă