Neaustinės medžiagos diskas HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 50

Prekės Nr.: 554058 50
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,22 € / 1 vnt.
  • Nuo 50 vnt.
    1,85 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
555 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Cubitron™ II šlifavimo grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumo palyginimas 50
Smulkumo laipsnis ypač rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas HD-DR
Modelis x-Extra Coarse
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554058 50
EAN / GTIN 068060671813
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.
Neaustinės medžiagos šlifavimo diskai su abrazyviais Cubitron šlifavimo grūdeliais (CER)ant patvaraus audinio.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Galima vienu įrankiu nušlifuoti ir užbaigti be užvartų. Tvirti kraštai ir ilga eksploatavimo trukmė.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573511.