Okrągła, dodatnia płytka wymienna o kącie prześwitu 7° do obróbki wykańczającej podczas toczenia profilowego szerokiej gamy materiałów obrabianych przedmiotów

Nr art.: 5507580
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5507580
EAN / GTIN 7291075063639
Numer producenta 5507580
Numer L L23950 2437

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa 14, średnica okręgu wpisanego (IC): 10 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,97 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów 14
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 10 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,97 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,3 mm/min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie