Precyzyjne płytki wieloostrzowe 8° z kątem prześwitu 12° oraz płytki wieloostrzowe 80° i 84° z płaskim kątem natarcia do obróbki wykańczającej

Nr art.: 5505956
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5505956
EAN / GTIN 7291075125382
Numer producenta 5505956
Numer L L24320 27

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórownica W, promień naroża (RE): 0 mm, kierunek (HAND): Lewa ręka, długość krawędzi tnącej (L): 5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 7,94 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów W
  • Główny kąt swobodny (AN) 8 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość krawędzi tnącej (L) 5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 3,7 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 7,94 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Maksymalny posuw 0,2 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,2 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,05 mm/min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie