Aluminiowe schody składane, 2 stopnie

Nr art.: 55002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Dolna szerokość zewnętrzna 0,55 m
Wewnętrzna długość nogawki 0,54 m
Wysokości roboczej 2,4 m
Możliwość składania tak
Głębokość drabiny złożonej 85 mm
Liczba stopni wraz z platformą 2
Szerokość stopni 360 mm
Głębokość stopni 205 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość platformy 0,42 m
Szerokość platformy 360 mm
Głębokość platformy 205 mm
Materiał platformy aluminium
Rodzaj produktu Drabinki bezpieczne, składane
Wykonanie stopnia stopień
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Nośność 150 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 55002
EAN / GTIN 4031405550025
Numer producenta 055002
Numer L L90110 356
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowe schody składane
  • Stabilny i płynny mechanizm składania
  • Konstrukcja wykonana z mocnych podwójnych dźwigarów
  • Stopnie o głębokości 205 mm z przetłoczeniami zapewniającymi bezpieczne oparcie
  • Górny bieżnik: 360 x 205 mm
  • Łatwy w transporcie, oszczędzający miejsce podczas przechowywania
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Głębokość po złożeniu wynosi tylko 85 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2400 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 550 mm
  • Wysokość najwyższego stopnia: 420 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość bieżnika górnego: 360 mm
  • Głębokość bieżnika górnego: 205 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Wewnętrzna długość nogawki: 540 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Liczba stopni/szczebli: 2 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 205 mm
  • Szerokość stopnia: 360 mm
  • Wersja krokowa: kroki