Escalera plegable de 2 peldaños

Número de artículo: 55002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Anchura inferior exterior 0,55 m
Longitud de paso 0,54 m
Altura de trabajo 2,4 m
Plegable sí
Profundidad en estado plegado 85 mm
Número de escalones, incluida la plataforma 2
Ancho de los escalones 360 mm
Profundidad de los escalones 205 mm
Revestimiento de los escalones aluminio
Altura de la plataforma 0,42 m
Ancho de la plataforma 360 mm
Profundidad de la plataforma 205 mm
Material de la plataforma aluminio
Tipo de producto Escalera plegable de seguridad
Modelo peldaño nivel
Plataforma disponible sí
Superficie peldaño estriado
Capacidad de carga 150 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 55002
EAN / GTIN 4031405550025
Número del fabricante 055002
Número L L90110 356
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera plegable hecha de aluminio
  • Mecanismo de plegado estable y liso
  • Construcción hecha de fuertes vigas dobles
  • pasos de 205 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 360 x 205 mm
  • Fácil de transportar, almacenamiento de ahorro de espacio
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Plegado solo 85 mm de profundidad
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 2400 mm
  • Anchura externa: 550 mm
  • Altura de nivel superior: 420 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 360 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 205 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Longitud del paso: 540 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 2 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 205 mm
  • Ancho de paso: 360 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones