Scala pieghevole a 2 gradini

Codice art.: 55002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Larghezza inferiore esterna 0,55 m
Cavallo 0,54 m
Altezza di lavoro 2,4 m
Es. pieghevole
Profondità (richiuse) 85 mm
Numero di gradini compresa la piattaforma 2
Larghezza gradini 360 mm
Profondità gradini 205 mm
Rivestimento gradini alluminio
Altezza della piattaforma 0,42 m
Larghezza della piattaforma 360 mm
Profondità della piattaforma 205 mm
Materiale piattaforma alluminio
Tipo di prodotto Scala di sicurezza richiudibile
Esecuzione scaletta livello
Piattaforma presente
Superficie gradino zigrinatura
Portata 150 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 55002
EAN / GTIN 4031405550025
Codice del produttore 055002
Numero-L L90110 356
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala pieghevole in alluminio
  • Meccanismo di piegatura stabile e regolare
  • Struttura realizzata con robuste travi doppie
  • gradini profondi 205 mm con corrugazione per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 360 x 205 mm
  • Facile da trasportare, ingombro ridotto
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Piegato di soli 85 mm di profondità
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2400 mm
  • Larghezza esterna: 550 mm
  • Altezza livello superiore: 420 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza carreggiata superiore: 360 mm
  • Profondità battistrada superiore: 205 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Lunghezza passo: 540 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 2 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 205 mm
  • Larghezza gradino: 360 mm
  • Esecuzione fase: Gradini