Foldetrappe 2 trin

Art.-nr.: 55002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Nederste udvendig bredde 0,55 m
Skridtlænge 0,54 m
Arbejdshøjde 2,4 m
Sammenklappelig ja
Dybde, sammenklappet 85 mm
Antal trin med platform 2
Bredde, trin 360 mm
Dybde, trin 205 mm
Belægning, trin aluminium
Højde, platform 0,42 m
Bredde, platform 360 mm
Dybde, platform 205 mm
Materiale, platform aluminium
Produkttype sammenfoldelig sikkerhedstrappe
Trin, udførelse trin
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade rifling
Bæreevne 150 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 55002
EAN/GTIN 4031405550025
Producentnummer 055002
L-nummer L90110 356
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Foldetrappe lavet af aluminium
  • Stabil og glat foldemekanisme
  • Konstruktion lavet af stærke dobbelte bjælker
  • 205 mm dybe trin med bølgepap for et sikkert stativ
  • Øverste slidbane: 360 x 205 mm
  • Nem at transportere, pladsbesparende opbevaring
  • Skridsikre plastsko
  • Foldet kun 85 mm dybt
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2400 mm
  • Udvendig bredde: 550 mm
  • Højde på øverste niveau: 420 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Øverste sporvidde: 360 mm
  • Øverste sporvidde: 205 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Trinlængde: 540 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 2 trin
  • Trin/trindybde: 205 mm
  • Trinbredde: 360 mm
  • Udførelse af trin: Trin