{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Spodnja zunanja širina | 0,55 m | |
| Dolžina hlačnic od razkoraka do spodnjega roba | 0,54 m | |
| Delovna višina | 2,4 m | |
| Zložljivo | da | |
| Globina zložene lestve | 85 mm | |
| Število stopnic vključno s platformo | 2 | |
| Širina stopnica | 360 mm | |
| Globina stopnice | 205 mm | |
| Obloga stopnic | aluminij | |
| Višina platforme | 0,42 m | |
| Širina platforma | 360 mm | |
| Globina platforma | 205 mm | |
| Material platforme | aluminij | |
| Vrsta izdelka | varnostne zložljive stopnice | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Nosilnost | 150 kg |
| Številka izdelka | 55002 | |
| EAN/GTIN | 4031405550025 | |
| Številka proizvajalca | 055002 | |
| L-število | L90110 356 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |