Vouwladder 2 treden

Artikelnummer: 55002
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Inklapbare veiligheidstrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55002
EAN/GTIN 4031405550025
Nummer fabrikant 055002
L-nummer L90110 356

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opvouwbare trap van aluminium
  • Stabiel en soepel vouwmechanisme
  • Constructie gemaakt van sterke dubbele balken
  • treden van 205 mm diep met golfkartoning voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 360 x 205 mm
  • Eenvoudig te vervoeren, ruimtebesparende opslag
  • Kunststof antislipschoenen
  • Slechts 85 mm diep gevouwen
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2400 mm
  • Buitenbreedte: 550 mm
  • Hoogte hoogste niveau: 420 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Spoorbreedte boven: 360 mm
  • Profieldiepte boven: 205 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Staplengte: 540 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Aantal stappen/sporten: 2 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 205 mm
  • Stapbreedte: 360 mm
  • Uitvoering van stap: treden

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen