AMF Marker Extra Large

Nr art.: 548180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta AMF-Marker Extra Large

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 548180
EAN / GTIN 4020772548186
Numer producenta 548180
Numer L L30100 410
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Marker Extra Large, marking tool, suitable for 20 mm collets and Weldon mounts (only Weldon mount when function check is performed).
Marking needles are not included in the scope of delivery.

Cecha szcz.:

  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 125.5 mm
  • L2: 118 mm
  • L3: 7.5 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm
  • Weight: 326 g