Marqueur AMF extra large

Réf.: 548180
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant AMF-Marker Extra Large

Identification et classification

Référence article 548180
EAN / GTIN 4020772548186
Réf. fabricant 548180
Article hors catalogue L30100 410
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF-Marker Extra large outil de marquage, adapté aux pinces de serrage de 20 mm et aux supports Weldon (uniquement support Weldon pour le contrôle du fonctionnement).
Les aiguilles de marquage ne sont pas incluses dans le équipement standard.

Caractéristique(s):

  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 125,5 mm
  • L2: 118 mm
  • L3: 7,5 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm
  • Poids: 326 g