Marcatore AMF extra large

Codice art.: 548180
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto AMF-Marker Extra Large

Identificazione e classificazione

Codice articolo 548180
EAN / GTIN 4020772548186
Codice del produttore 548180
Numero-L L30100 410
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Utensile di marcatura AMF-Marker Extra Large, adatto per mandrini a pinza da 20 mm e supporti Weldon (solo supporto Weldon per il controllo funzionale).
Gli aghi di marcatura non sono inclusi nel dotazione.

Proprietà:

  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 125,5 mm
  • L2: 118 mm
  • L3: 7,5 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm
  • Peso: 326 g