AMF Marker extra velký popisovač

Artiklové číslo: 548180
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
Označení výrobce AMF-Marker Extra Large

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 548180
EAN / GTIN 4020772548186
Číslo výrobce 548180
L-číslo L30100 410
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF-Marker Extra velký značkovací nástroj, vhodný pro upínací kleštiny 20 mm a držáky Weldon (pouze držák Weldon pro kontrolu funkce).
Značkovací jehly nejsou součástí rozsah dodávky.

Charakteristika:

  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 125,5 mm
  • L2: 118 mm
  • L3: 7,5 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm
  • Hmotnost: 326 g