AMF-markering Extra groot

Artikelnummer: 548180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 548180
EAN/GTIN 4020772548186
Nummer fabrikant 548180
L-nummer L30100 410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

AMF-markering Extra groot, markeergereedschap, geschikt voor spantangen van 20 mm en Weldon-steunen (alleen Weldon-montage voor functietest).
Markeernaalden zijn niet inbegrepen in de met :.

Kenmerk:

  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 125,5 mm
  • L2: 118 mm
  • L3: 7,5 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm
  • Gewicht: 326 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan