AMF Marker Extra Large

Número de artículo: 548180
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
Denominación del fabricante AMF-Marker Extra Large

Identificación y clasificación

Número de artículo 548180
EAN / GTIN 4020772548186
Número del fabricante 548180
Número L L30100 410
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

AMF-Marker Extra grande herramienta de marcado, adecuada para pinzas de 20 mm y soportes Weldon (solo soporte Weldon para comprobación de función).
Las agujas de marcado no están incluidas en el suministro estándar.

Característica:

  • D1: 4 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 26 mm
  • D4: 40 mm
  • D5: 46 mm
  • L1: 125,5 mm
  • L2: 118 mm
  • L3: 7,5 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 74 mm
  • L6: 36 mm
  • peso: 326 g