• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw miniaturowych pilników obrotowych, 7-elem., GARANT Master Uni – średnie, HM, liczba pilników obrotowych: 7

Nr art.: 546961 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba pilników obrotowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 7 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 3 mm
Seria Zahnung Z7
Oznaczenie producenta Kleinfrässtifte-Satz 7-teilig GARANT Master Uni – mittel, HM
Materiał skrawający HM
Uzębienie, specyficzne dla producenta Z7
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546961 7
EAN / GTIN 4069515037310
Numer producenta 546961 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.
Zestawy wybranych miniaturowych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach. ⌀ chwytu 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

W dostawie:

Po 1 szt. nr 546906, wielk. AS0313; AS0613; D0605; C0313; C0613; G0313; G0613.