• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de fresas con mango pequeñas de 7 piezas GARANT Master Uni – medio, MD, Número de fresas con mango: 7

Número de artículo: 546961 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de fresas con mango Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 7 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 3 mm
Serie Zahnung Z7
Denominación del fabricante Kleinfrässtifte-Satz 7-teilig GARANT Master Uni – mittel, HM
Material de corte MD
Dentado, específico del fabricante Z7
Tipo de dentado Dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio/a
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 546961 7
EAN / GTIN 4069515037310
Número del fabricante 546961 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Surtidos con fresas con mango pequeñas seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales. ⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Volumen de suministro:

1 ud. n.º 546906 de cada tam. AS0313 / AS0613 / D0605 / C0313 / C0613 / G0313 / G0613.