{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 7 St. | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft DS | 3 mm | |
| Serie | Zahnung Z7 | |
| Herstellerbezeichnung | Kleinfrässtifte-Satz 7-teilig GARANT Master Uni – mittel, HM | |
| Zahnung, herstellerspezifisch | Z7 | |
| Zahnungsart | Kreuzverzahnung | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Frässtift | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 546961 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515037310 | |
| Herstellernummer | 546961 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |