{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Įrankių skaičius | 7 vnt. | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | GARANT Master Uni | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 3 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Koto skersmuo | 3 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Danga | be dangos | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Dantų forma | kryžminiai dantys | |
| Dantų smulkumas | vidutinio rupumo | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 8033 | |
| Apdirbimo metodas | formos frezavimas (štampų frezavimas) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | freza | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 546961 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515037310 | |
| Gamintojo numeris | 546961 7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |