Jogo de fresas rotativas pequenas, 7 peças GARANT Master Uni – médio, HM, Número de fresas rotativas: 7

N.º do artigo: 546961 7
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de fresas rotativas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • ⌀ da haste: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Uni
Abreviatura do dentado Z7
Tipo de dentado de dentes cruzados
Grau de finura do dentado médio
Material de corte HM
⌀ da haste 3 mm
Número de fresas rotativas 7
Tipo de produto Fresa rotativa

Identificação e classificação

Número do artigo 546961 7
EAN/GTIN 4069515037310
Número do fabricante 546961 7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Gama de pequenas fresas rotativas selecionadas nas formas e dimensões mais comuns. ⌀ da haste 3 mm.

Vantagem:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Material fornecido:

Cada 1 un. n.º 546906 tam. AS0313; AS0613; D0605; C0313; C0613; G0313; G0613.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados