• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilniki obrotowe małe GARANT Master Uni – średnie, HM, typ: A0313

Nr art.: 546906 A0313
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
374 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Uni
Oznaczenie producenta Kleinfrässtift GARANT Master Uni
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 3 mm
Materiał skrawający HM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość bijaka L3 13 mm
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, walcowy
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 40 mm
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546906 A0313
EAN / GTIN 4069515032025
Numer producenta 546906 A0313
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.