• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Jeu de 7 petites fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, Carbure, Nombre de fraises rotatives: 7

Réf.: 546961 7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises rotatives Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 7 pc.
Série Master Uni
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 3 mm
Nuance de coupe Carbure
Denture, spécifique au fabricant Z7
type de denture denture croisée
degré de finesse de la denture type moyen
Interface interface 1
type de produit fraise rotative
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 546961 7
EAN / GTIN 4069515037310
Réf. fabricant 546961 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Assortiment de petites fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. ⌀ tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 546906 réf. AS0313; AS0613; D0605; C0313; C0613; G0313; G0613.