• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilniki obrotowe małe GARANT Master Uni – średnie, HM, typ: AF0324

Nr art.: 546906 AF0324
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
227 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka DS 3 mm
Seria Master Uni
Oznaczenie producenta Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: AF0324
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość skrawania Lc 24 mm
Długość bijaka L3 24 mm
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej bez
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, walcowy
Kod kształtu, specyficzny dla producenta AF
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546906 AF0324
EAN / GTIN 4069515032070
Numer producenta 546906 AF0324
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.
Z powierzchnią prowadzącą na wierzchołku. Precyzyjne usuwanie zadziorów bez uszkodzenia obrabianego elementu.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.