• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilniki obrotowe małe GARANT Master Uni – średnie, HM, typ: C0210

Nr art.: 546906 C0210
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
274 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka DS 3 mm
Seria Master Uni
Oznaczenie producenta Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: C0210
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 2 mm
Długość skrawania Lc 10 mm
Długość bijaka L3 10 mm
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Kod kształtu, specyficzny dla producenta C
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546906 C0210
EAN / GTIN 4069515032087
Numer producenta 546906 C0210
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.