Kisméretű turbómaró GARANT Master Uni – közepes, HM, Típus: A0313

Cikkszám: 546906 A0313
Kedvezmény
12,17 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szár ⌀: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Uni
Szerszámanyag HM
Alak leírása Henger
Fej ⌀ 3 mm
Fejhossz 13 mm
Teljes hossz 40 mm
Szár ⌀ 3 mm
Hosszú szár nem
Termék fajtája Turbómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 546906 A0313
EAN / GTIN 4069515032025
Gyártó száma 546906 A0313
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

HM turbómaró, szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.