{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Średnica trzonka DS | 3 mm | |
| Seria | Master Uni | |
| Oznaczenie producenta | Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: F0307 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Średnica skrawania Dc | 3 mm | |
| Długość skrawania Lc | 7 mm | |
| Długość bijaka L3 | 7 mm | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt zaokrąglony | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | F | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 546906 F0307 | |
| EAN / GTIN | 4069515032162 | |
| Numer producenta | 546906 F0307 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |