Waga sprężynowa, funkcja Peak HOLD 0,1 N

Nr art.: 546-136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Obciążenie haki
Min. zakres pomiarowy 0,1 N
Maks. zakres pomiarowy 1 N
Czytelność 0,05 N
Rodzaj produktu waga sprężynowa
Jednostka zakresu ważenia Newton
Technika pomiarowa analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546-136
EAN / GTIN 4946368362670
Numer producenta 546-136
Numer L L40010 11793
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta waga sprężynowa sprawdzi się w wielu zastosowaniach i oferuje następujące zalety: Do regulacji mikroprzełączników, sprężyn przekaźników i zaworów, a także do sprawdzania siły pomiarowej czujników zegarowych oraz regulacji sprężyn rozciągających i ściskających. Podzielona tarcza do pomiarów w obu kierunkach.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 546-126
  • Dokładność: ½ podziałki
  • Rozmiar / Wymiar: 0,12 X 0,07 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 0,1-1
  • wartość podziałki skali: 0,05 N

W dostawie:

In a box