• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federwaage, Peak Hold 0,1N-1N, 0,05N Abstufung

Artikel-Nr.: 546-136
Preis pro 1 Stück
Netto: 209,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Federwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 546-136
EAN / GTIN 4946368362670
Herstellernummer 546-136
L-Nummer L40010 11793
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Federwaage unterstützt Sie bei vielen Anwendungen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zum Einstellen von Mikroschaltern, Relaisfedern und Ventilen sowie zur Überprüfung der Messkraft von Messuhren und der Justierung von Zug- und Druckfedern. Geteiltes Ziffernblatt zum Messen in beiden Richtungen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 546-126
  • Genauigkeit: ½ Graduierung
  • Größe / Abmessung: 0,12 X 0,07 X 0,035 M
  • Messbereich: 0,1 - 1
  • Skalenteilungswert: 0.05 N