{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál pouzdra | plast | |
| Nosnost | háček | |
| Rozsah měření min. | 0,1 N | |
| Rozsah měření max. | 1 N | |
| Rozlišitelnost | 0,05 N | |
| Druh produktu | pružinová váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | Newton | |
| Měřicí technika | analogové |
| Katalogové číslo | 546-136 | |
| EAN / GTIN | 4946368362670 | |
| Číslo výrobce | 546-136 | |
| L-číslo | L40010 11793 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |