Balanza de resorte, retención de picos 0,1N-1N, graduación 0,05N

Número de artículo: 546-136
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material carcasa Plástico
Toma de la carga Gancho
Capacidad de medición mín. 0,1 N
Capacidad de medición máx. 1 N
Precisión de lectura 0,05 N
Tipo de producto balanza de resorte
Unidad del rango de pesaje Newton
Metrología analógico

Identificación y clasificación

Número de artículo 546-136
EAN / GTIN 4946368362670
Número del fabricante 546-136
Número L L40010 11793
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta balanza de resorte le ayuda en muchas aplicaciones y le ofrece las siguientes ventajas: Para ajustar microinterruptores, muelles de relé y válvulas, así como para comprobar la fuerza de medición de relojes comparadores y ajustar muelles de tracción y compresión. Esfera dividida para medir en ambas direcciones.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 546-126
  • Precisión: ½ Graduación
  • Tamaño / Dimensión: 0,12 X 0,07 X 0,035 M
  • Rango de medición.: 0,1 - 1
  • Valor de división de la escala: 0,05 N

Volumen de suministro:

En una caja

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra